曜日別特売

ステンレス製重量戸車用車

ステンレス製重量戸車用車 - ダイケンステンレス製重量戸車用車 - ダイケンステンレス製重量戸車用車 - ダイケンステンレス製重量戸車用車 - ダイケンステンレス製重量戸車用車 - ダイケンステンレス製重量戸車用車 - ダイケン
(1件のレビュー)

防錆処理を施したベアリング(SUS440C)を使用しているので耐蝕性に優れ、堅牢でスムーズな回転です。
防錆処理を施したベアリング(SUS440C)を使用しているので耐蝕性に優れています。

用途
アングル、フラットバー用。
重量戸車用の車輪。
アングル、フラットバー用。
重量戸車用の車輪。
セット内容ボルトナット、ばね座金材質車輪:ステンレス(SUS303)、ボルトナット:ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 1090内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89556802DS-100V100
28,800
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
89556818DS-50V50
7,100
5,498
6,048(税込)
当日出荷
89556827DS-60V60
7,900
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89556836DS-70V70
11,000
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
89556845DS-80V80
14,500
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
89556854DS-90V90
22,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89556827
2024-02-12
用途: 交換工事
有限会社寿るがや建設業・工事業

重量引戸が錆びて重かったが変えて。軽くなって客に喜ばれた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする