ダイケン
5号ドアハンガー用横受一連
用途
ハンガーレールを構築物の壁面に取り付ける受金具として。
トラスコ品番
127-8495
材質
スチール
質量(kg)
1.3
品名
横受一連
寸法A(mm)
110
寸法F(mm)
25
寸法e(mm)
65
寸法C(mm)
170
板厚(mm)
6
寸法b(mm)
82
寸法g(mm)
140
適合レール
5号
穴径(mm)
17.0
2018年トラスコ掲載ページ
2 1094
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89556906
5-SB
¥3,230
¥
2,398
¥2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください