ダイケン
2号ドアハンガー用複車 車のみ
軸受部には含油焼結合金を使用しています。
軸受部に含油焼結合金を使用しています。
用途
扉吊り用。
吊りボルトは別途ご用意ください。
トラスコ品番
855-8682
材質
本体:スチール、戸車:鋳物
質量(kg)
0.238
品名
複車 車のみ
寸法d(mm)
43
寸法A(mm)
38
耐荷重(kg)
35
寸法b(mm)
32.0
適合レール
2号
耐久基準
7万m(常温下定格荷重)
2018年トラスコ掲載ページ
2 1093
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89556985
24WH-KO
¥3,700
¥
2,998
¥3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください