ダイケン
3号ステンレスドアハンガー用リング付単車2型
軸受部には自社製ベアリング(ステンレス)を使用しています軸受部には自社製ベアリング(ステンレス)を使用しています。
用途
重量シートや防球ネットなどの吊り下げ開閉に。
耐荷重(kg)
40
適合レール
3号
材質
本体、戸車:ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
835-3878
質量(g)
400
品名
リング付単車2型
2018年トラスコ掲載ページ
2 1105
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89557107
3S-2WHL2
40
¥
15,720
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください