曜日別特売

4号ステンレスドアハンガー用エプロン

4号ステンレスドアハンガー用エプロン - ダイケン
用途単車や複車のボルトと、主に木製の扉を連結するための金具として。仕様M8皿ボルト・特殊ナット付トラスコ品番166-0209材質ステンレス(SUS304)質量(g)380品名エプロン寸法F(mm)70寸法e(mm)86板厚(mm)2.5寸法P(mm)50寸法M(mm)50寸法g(mm)40~55寸法q(mm)11適合レール4号2018年トラスコ掲載ページ2 1100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
895574934S-AP
7,420
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする