DAISAN
スライダーボード薄肉レール
レールタイプでW敷き用にも使用します。
シューターなどのカーブにも対応します。
用途
家電メーカーの流れ作業の台などに敷いて使用します。
幅(mm)
35
材質
POM
トラスコ品番
856-0405
長さ(mm)
500
質量(g)
30
2018年トラスコ掲載ページ
8 1304
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89557913
3550018R
¥
1,430
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください