スライダーボード400×1000mm丸タイプ

スライダーボード400×1000mm丸タイプ - DAISAN
(1件のレビュー)

床に固定して敷くだけで摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。

用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。幅(mm)405材質POMトラスコ品番856-0404厚さ(mm)3.8質量(g)820機長(mm)10052018年トラスコ掲載ページ8 1303内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89558017400100038R
12,650
7,698
8,468(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89558017
2020-10-16
用途: 夕方等
その他業種

LED照明としては広範囲を照らす形となるので、広域的に明るくする用途に適していると
思う。ただ、その分目に光が入る角度も広く、ピンポイントに明るくするような照度ではないので、そういったスポットライト的な用途での使用には不向きかも?
コスパが良いので特に不満は感じない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイールコンベヤの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/784/
2023-02-03

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする