DAISAN
スライダーボード300×400mm導電
電気を通すスライダーボードです。
用途
家電メーカーの流れ作業の台などに敷いて使用します。
材質
POM
トラスコ品番
856-0415
長さ(mm)
395
幅(mm)
295
質量(g)
240
2018年トラスコ掲載ページ
8 1303
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89558078
30040038RCUDD
395
¥
6,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください