ロッカー

ロッカー - ナイキロッカー - ナイキロッカー - ナイキロッカー - ナイキロッカー - ナイキロッカー - ナイキロッカー - ナイキロッカー - ナイキ

リーズナブルなロッカーのシリーズ。特定の人が使うオフィス向けから、不特定多数の人が利用する公共施設向けまで、設置場所にあわせて選べる多彩なロッカーです。

あり材質【本体・扉】スチール塗装仕上ウォームホワイト内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。
・屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
・軒先渡し(車から降ろすところまでは配達員が行い、玄関もしくは搬入口までのお届け)となります。
全10種類を絞り込む
トラスコ品番
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※メイン画像89561368LK12-AW網棚1枚、トレー付タオル掛、名刺差し836-919348900×400×1790
158,900
83,980
92,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月中旬
※メイン画像89561377LK12JN-AW網棚2枚、ハンガーパイプ、フック、鏡、トレー付タオル掛、名刺差し836-918523317×515×1790
47,700
27,980
30,778(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像89561386LK18-AW名刺差し836-919457900×400×1790
177,300
97,980
107,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像89561395LK1JN-AW棚板2枚、ハンガーパイプ、フック、鏡、トレー付タオル掛、名刺差し836-918629.2455×515×1790
50,800
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像89561404LK2JN-AW棚板2枚、ハンガーパイプ、フック、鏡、トレー付タオル掛、名刺差し836-918732.4608×515×1790
65,900
39,980
43,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月中旬
※メイン画像89561413LK3JN-AW棚板2枚、ハンガーパイプ、フック、鏡、トレー付タオル掛、名刺差し836-918845.4900×515×1790
78,500
42,980
47,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月中旬
※メイン画像89561422LK4JN-AW棚板2枚、ハンガーパイプ、フック、鏡、トレー付タオル掛、名刺差し836-918951.4900×515×1790
88,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像89561438LK6N-AW網棚1枚、ハンガーパイプ、フック、トレー付タオル掛、名刺差し836-919048900×515×1790
100,200
54,980
60,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月下旬
※メイン画像89561447LK8N-AW網棚1枚、ハンガーパイプ、フック、トレー付タオル掛、名刺差し836-919149900×515×1790
128,100
69,980
76,978(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像89561456LK9N-AW網棚1枚、トレー付タオル掛、名刺差し836-919248900×515×1790
136,300
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする