NSK(ナカニシ)
ダイヤハンドドレッサー
ダイヤモンド電着を施した平形ハンディータイプの軽量ドレッサです。
粒度
200
全長(mm)
150
刃長(mm)
50
トラスコ品番
833-8172
幅(mm)
20
質量(g)
86
2018年トラスコ掲載ページ
5 1027
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89567108
57502
¥
6,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください