曜日別特売

ダイヤシート ドット電着

ダイヤシート ドット電着 - NSK(ナカニシ)ダイヤシート ドット電着 - NSK(ナカニシ)
用途ダイヤモンド電着を施したニッケル合金ペレットをドット状に樹脂基材へ接着したシートです。長さ(mm)100幅(mm)1002018年トラスコ掲載ページ5 1278内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8956784456702120
19,800
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8956786256705800
18,700
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
895678355670160
24,800
取扱い終了
8956785356704400
18,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする