曜日別特売
56704 ダイヤシート ドット電着 NSK(ナカニシ) 89567853

ダイヤシート ドット電着

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚粒度400注文コード89567853品番56704
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,700
用途ダイヤモンド電着を施したニッケル合金ペレットをドット状に樹脂基材へ接着したシートです。粒度400トラスコ品番831-5200長さ(mm)100幅(mm)100質量(g)142018年トラスコ掲載ページ5 1278
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする