曜日別特売

ニッケルカン座&Dリング

ニッケルカン座&Dリング - ニッサチェインニッケルカン座&Dリング - ニッサチェインニッケルカン座&Dリング - ニッサチェイン
(1件のレビュー)

ビス止めし座金として使用します。

用途
吊り下げ金具に。
チェーン・ロープの座金として。
仕様2穴タイプ材質スチール(SWRM)種類ウォールフック材質(ねじ部)スチール(SPCC)仕上ニッケルメッキ仕上げ材質(ワイヤー部)スチール(SWRM)2018年トラスコ掲載ページ2 0925
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89570312P-101401セット(2個)825-58923320.34.351.5
280
279
307(税込)
当日出荷
89570328P-101411セット(3個)825-58932514.04.239.1
280
279
307(税込)
当日出荷
89570337P-101421セット(3個)825-58941012.35.033.2
230
229
252(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89570312
2018-06-17
用途: バイクへ取り付けるホムセン箱の固定用金具として。
製造業

バイクへ取り付けるホムセン箱の固定用に使っています。3mmのリベットで固定してます。価格的にも他にも無い安さと便利さがダブルでおすすめです。今まで何回かリピートしてます。ほとんど常備用パーツです。特に、送料があと数百円で無料という時には(笑)。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする