曜日別特売
P-10142 ニッケルカン座&Dリング ニッサチェイン 89570337

ニッケルカン座&Dリング

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(3個)
寸法A(mm)12.3
内容量1セット(3個)注文コード89570337品番P-10142
参考基準価格(税別)¥230販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
¥229

ビス止めし座金として使用します。

用途
吊り下げ金具に。
チェーン・ロープの座金として。
トラスコ品番
825-5894
質量(g)
10
寸法A(mm)
12.3
寸法C(mm)
5.0
寸法b(mm)
33.2
仕様
2穴タイプ
材質
スチール(SWRM)
種類
ウォールフック
材質(ねじ部)
スチール(SPCC)
仕上
ニッケルメッキ仕上げ
材質(ワイヤー部)
スチール(SWRM)
使用荷重(kN)
0.06
2018年トラスコ掲載ページ
2 0925

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89570312
2018-06-17
用途: バイクへ取り付けるホムセン箱の固定用金具として。
製造業

バイクへ取り付けるホムセン箱の固定用に使っています。3mmのリベットで固定してます。価格的にも他にも無い安さと便利さがダブルでおすすめです。今まで何回かリピートしてます。ほとんど常備用パーツです。特に、送料があと数百円で無料という時には(笑)。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする