曜日別特売

HARU 和紙テープ

HARU 和紙テープ - ニトムズHARU 和紙テープ - ニトムズHARU 和紙テープ - ニトムズHARU 和紙テープ - ニトムズHARU 和紙テープ - ニトムズHARU 和紙テープ - ニトムズHARU 和紙テープ - ニトムズHARU 和紙テープ - ニトムズ

室内の壁面に貼って、オリジナルの空間づくりが簡単にできます。
微粘着なので、しっかり貼れて、きれいに剥がせます。

用途壁面の装飾に。仕様1巻、貼ってはがせる微粘着タイプのテープです。内容量1巻
全33種類を絞り込む
テープ幅(mm)
33種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89570653F001115010和紙ディープフォレスト01アクリル系-
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
89570678F002115010和紙ディープフォレスト02アクリル系-
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
89570687F02105010和紙リップスティック01アクリル系-
オープン
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
89570714F026115010和紙リップスティック06アクリル系-
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
89570793F062115010和紙ブライトアース02アクリル系-
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
89570818F081115010和紙ドライフラワーズ01アクリル系-
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
89570836F084115010和紙ドライフラワーズ04アクリル系-
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
89570863F10205010和紙ネオンキャンディーズ02アクリル系-
オープン
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
89570872F102115010和紙ネオンキャンディーズ02アクリル系-
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
89570897F121115010和紙ロイヤルパール01アクリル系-
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
89570644F00105010和紙ディープフォレスト01アクリル系-
オープン
取扱い終了
89570662F00205010和紙ディープフォレスト02アクリル系-
オープン
取扱い終了
89570696F021115010和紙リップスティック01アクリル系-
オープン
取扱い終了
返品不可
89570705F02605010和紙リップスティック06アクリル系-
オープン
取扱い終了
89570723F04105010和紙エンドレスオーシャン01アクリル系-
オープン
取扱い終了
89570732F041115010和紙エンドレスオーシャン01アクリル系-
オープン
取扱い終了
89570748F04205010和紙エンドレスオーシャン02アクリル系-
オープン
取扱い終了
89570757F042115010和紙エンドレスオーシャン02アクリル系-
オープン
取扱い終了
89570766F06105010和紙ブライトアース01アクリル系-
オープン
取扱い終了
89570775F061115010和紙ブライトアース01アクリル系-
オープン
取扱い終了
89570784F06205010和紙ブライトアース02アクリル系-
オープン
取扱い終了
89570802F08105010和紙ドライフラワーズ01アクリル系-
オープン
取扱い終了
89570827F08405010和紙ドライフラワーズ04アクリル系-
オープン
取扱い終了
89570845F10105010和紙ネオンキャンディーズ01アクリル系-
オープン
取扱い終了
89570854F101115010和紙ネオンキャンディーズ01アクリル系-
オープン
取扱い終了
89570888F12105010和紙ロイヤルパール01アクリル系-
オープン
取扱い終了
89570906F12205010和紙ロイヤルパール02アクリル系-
オープン
取扱い終了
89570915F122115010-ロイヤルパール02-2.15N/10mm
オープン
取扱い終了
89570924F14105010和紙ミスティナイト01アクリル系-
オープン
取扱い終了
89570933F141115010和紙ミスティナイト01アクリル系-
オープン
取扱い終了
89570942F14305010和紙ミスティナイト03アクリル系-
オープン
取扱い終了
89570958F143115010和紙ミスティナイト03アクリル系-
オープン
取扱い終了
31259639F1221---ロイヤルパール02-2.15N/10mm
3,840
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする