ノーリツイス
エレメントパネル
キャスター付で移動が楽です。
急な場面でも仕切りが簡単にできます。
ピクチャーレールを標準装備しており、別売の専用フックを使用し絵画などを掛けることが可能です。
別売の連結パーツで増連も可能です。
色
ブルー
材質
フレーム:アルミ、パネル部:再生紙ハニカムコア、脚部:スチール、ポリプロピレン
奥行(mm)
430
2018年トラスコ掲載ページ
10 0129
脚の種類
キャスター付
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89571414
EP-F1209-B
1200
900
¥
79,700
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
89571423
EP-F1212-B
1200
1200
¥
83,700
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
89571432
EP-F1509-B
1500
900
¥
83,900
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
89571448
EP-F1512-B
1500
1200
¥
88,000
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
89571457
EP-F1809-B
1800
900
¥
92,200
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。