曜日別特売

パイプクリーンブラシ ジョイント

パイプクリーンブラシ ジョイント - バーテック
用途バーキュートパイプクリーンブラシと別売りの専用ハンドルが接続できる、長さ調節用ジョイントです。仕様バーテック パイプクリーンブラシ ジョイントトラスコ品番856-3167材質ステンレス(SUS304)全長(mm)1000質量(g)73アズワン品番64-9294-442018年トラスコ掲載ページ9 0315繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8957218461390201
3,948
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする