曜日別特売

サンドペーパー PL2

サンドペーパー PL2 - FESTOOL

D90mm用、穴無しサンドペーパーです。
マジック式です。

用途
プラスティック。
人口大理石などの鉱物材。
ハイグロスペイント。
粒度500、S500トラスコ品番824-5784材質基材:ニット地+スポンジグレー質量(g)90基材外径(mm)902018年トラスコ掲載ページ5 0299内容量1セット(15枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89572832498322
13,900
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする