ハウスビーエム
ボードデンマル石こうボード用
特殊制限刃を加えることによって削材への過度の食い込みを防ぎ軽い切断を実現しました。
鋭角研磨で切断ボード表面紙も綺麗に切断出来ます。
高硬度微粒チップ採用で切れ味長持ちです。
ホワイトコーティング仕様です。
用途
石こうボード、防水ボード、ジプトーン、ケイカル板、各種石こうボード。
石こうボード、防水ボード、ジプトーン、ケイカル板、各種石こうボード。
穴径(mm)
20
材質
刃先:超硬チップ
仕様
防じんマルノコ、集じんマルノコ用。
2018年トラスコ掲載ページ
5 0779
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
外径(mm)
穴径(mm)
刃厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89573453
BDM-10022
22
12000
100
20
1.2
¥
3,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89573462
BDM-12528
28
9600
125
20
1.3
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください