フリーベアコーポレーション
切削加工品上向用
メーカー独自の精密加工で優れた強度と確かな搬送性能を発揮します。
用途
重量物の搬出搬入。
ラインの方向転換。
作業台。
装置への経路。
仕様
上向き用、許容荷重1000kg
トラスコ品番
829-0224
材質
スチール(SUJ2)
質量(kg)
20
許容荷重(kg)
1000
高さ(mm)
130
アズワン品番
64-8435-92
直径(mm)
187
2018年トラスコ掲載ページ
8 1329
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89574643
C-32H
CADデータダウンロード
¥117,000
¥
89,980
¥98,978
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
1
お送りできません