曜日別特売

フッ素樹脂(PTFE)Oリング

フッ素樹脂(PTFE)Oリング - フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE)Oリング - フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE)Oリング - フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE)Oリング - フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE)Oリング - フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE)Oリング - フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE)Oリング - フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE)Oリング - フロンケミカル

フッ素樹脂を切削加工してOリング状にしたもので、伸縮はありません。
固定用シール材としてご使用ください。

用途一般的なゴム製Oリングでは対応が難しい流体のシール。仕様固定用、JIS規格外質量(g)100使用温度範囲(℃)-196~2602018年トラスコ掲載ページ2 0191内容量1セット(10個)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
線径(mm)
トラスコ品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89574652NR0314-001フッ素樹脂(PTFE)1.9835-85745.89.6
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
89574668NR0314-002フッ素樹脂(PTFE)1.9835-85756.810.6
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
89574677NR0314-003フッ素樹脂(PTFE)1.9835-85767.811.6
1,100
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
89574686NR0314-004フッ素樹脂(PTFE)1.9835-85779.813.6
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
89574695NR0314-005フッ素樹脂(PTFE)2.4835-857811.816.6
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
89574704NR0314-006フッ素樹脂(PTFE)2.4835-857913.818.6
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
89574713NR0314-007フッ素樹脂(PTFE)2.4835-858015.820.6
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
89574722NR0314-008フッ素樹脂(PTFE)2.4835-858117.822.6
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
89574738NR0314-009フッ素樹脂(PTFE)2.4835-858219.824.6
2,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
89574747NR0314-010フッ素樹脂(PTFE)2.4835-858321.826.6
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする