曜日別特売

フッ素樹脂コーティングOリング

フッ素樹脂コーティングOリング - フロンケミカルフッ素樹脂コーティングOリング - フロンケミカルフッ素樹脂コーティングOリング - フロンケミカルフッ素樹脂コーティングOリング - フロンケミカルフッ素樹脂コーティングOリング - フロンケミカルフッ素樹脂コーティングOリング - フロンケミカルフッ素樹脂コーティングOリング - フロンケミカルフッ素樹脂コーティングOリング - フロンケミカル
(1件のレビュー)

フッ素ゴムOリングの外周にフッ素樹脂(PTFE)をコーティングし、被膜を付けています。
耐薬品性に優れています。

用途一般的なゴム製Oリングでは対応が難しい流体のシール。材質フッ素ゴム(FPM)仕様固定用、JIS規格外質量(g)100使用温度範囲(℃)-196~260機能耐薬品性2018年トラスコ掲載ページ2 0191内容量1セット(10個)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(mm)
トラスコ品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89574756NR0315-0011.9835-85845.89.6
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
89574765NR0315-0021.9835-85856.810.6
2,350
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89574774NR0315-0031.9835-85867.811.6
2,400
2,388
2,627(税込)
当日出荷
89574783NR0315-0041.9835-85879.813.6
2,500
2,488
2,737(税込)
当日出荷
89574792NR0315-0052.4835-858811.816.6
2,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
返品不可
89574808NR0315-0062.4835-858913.818.6
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
89574817NR0315-0072.4835-859015.820.6
3,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
89574826NR0315-0082.4835-859117.822.6
3,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
89574835NR0315-0092.4835-859219.824.6
3,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
89574844NR0315-0102.4835-859321.826.6
3,500
3,498
3,848(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89574765
2022-09-12
用途: 自動車部品のメンテナンス
山口不動産業

これは非常に良いです。これならブレーキ系にも心配なく使えます。コーティング皮膜の耐久性にも期待したいところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする