曜日別特売

ぴたえもんレーザー

ぴたえもんレーザー - MagX(マグエックス)ぴたえもんレーザー - MagX(マグエックス)ぴたえもんレーザー - MagX(マグエックス)ぴたえもんレーザー - MagX(マグエックス)ぴたえもんレーザー - MagX(マグエックス)ぴたえもんレーザー - MagX(マグエックス)
(3件のレビュー)

レーザープリンター用のマグネット用紙で、印刷してダイレクトにスチールにピタッと貼れます。
ハサミやカッターでカットできます。

仕様レーザープリンター対応トラスコ品番829-3937材質表面:マット紙、裏面:等方性マグネットシート厚さ(mm)0.3サイズA4質量(g)29タイプレーザープリンター対応吸着力(N)0.02 N(1cm2あたり)磁束密度(表面)100G2018年トラスコ掲載ページ10 0640商品タイプレーザープリンター対応内容量1セット(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89576025MSPL-A4
1,100
759
835(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89576025
2021-07-20
用途: スチール棚の品名表示

予想よりも薄くて磁力が弱く、少し触れてだけでずれてしまう。

1が参考にしています
対象商品 : 89576025
2021-02-08
用途: 掲示用

レーザープリンダーで印刷できるのはありがたいが、想像より薄かったので、すぐ劣化しそう。(モノタロウブランドのインクジェットプリンター用のものより薄い)

1が参考にしています
対象商品 : 89576025
2018-05-25
用途: マグネットの作成
製造業

印刷できるので画期的だが薄いので普通のマグネットシートよりくっつきが弱い

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする