曜日別特売

マグネットスリムバー

マグネットスリムバー - MagX(マグエックス)マグネットスリムバー - MagX(マグエックス)マグネットスリムバー - MagX(マグエックス)マグネットスリムバー - MagX(マグエックス)マグネットスリムバー - MagX(マグエックス)マグネットスリムバー - MagX(マグエックス)マグネットスリムバー - MagX(マグエックス)マグネットスリムバー - MagX(マグエックス)
(1件のレビュー)

極細タイプのマグネットバーで、310mmのロングタイプです。
A4用紙ヨコや、A3用紙のタテを止めるのに便利です。
細くてもしっかり掲示できます。

仕様マグネット式材質本体:PS、磁石: ネオジム磁石幅(mm)310厚さ(mm)6高さ(mm)7質量(g)15吸着力(N)20.58 N(製品1本あたり)保持枚数(A4コピー用紙)約9~12枚磁束密度(表面)3600G2018年トラスコ掲載ページ10 0644
全7種類を絞り込む
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89576034MSLB-310-10P-B1セット(10本)829-3882
2,380
1,898
2,088(税込)
当日出荷
89576043MSLB-310-10P-KT1セット(10本)クリア829-3883
2,380
1,898
2,088(税込)
当日出荷
89576052MSLB-310-10P-W1セット(10本)829-3881
2,380
1,898
2,088(税込)
当日出荷
89576068MSLB-310-3P-C1セット(3本)寒色829-3879
820
599
659(税込)
当日出荷
89576077MSLB-310-3P-H1セット(3本)暖色829-3878
820
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89576086MSLB-310-3P-KT1セット(3本)クリア829-3880
820
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
89576095MSLB-310-3P-W1セット(3本)829-3877
820
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89576052
2021-08-06
用途: 掲示物貼り付け用
製造業

マグネットが全体についているわけではなく3カ所(左・中・右)だけについているので磁力は強いわけではありませんが、本体が長く一体となっているので、小さいマグネット3個を使うのと比べて紙がずれたりしません。
サイズもA4長辺にぴったりで幅も細身なので、印刷文字の邪魔もせずすっきりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする