耐熱ミトン マックパワー300クリーン・ロング/クリーンパック品

耐熱ミトン マックパワー300クリーン・ロング/クリーンパック品 - マックス[手袋]

PPS繊維「プロコン」は、優れた耐熱性、耐薬品性を有しており、強酸化剤を除くほとんどの酸・アルカリ・有機溶剤に耐えます。

用途クリーンな環境が求められる作業現場での高耐熱作業時のカバー手袋として。イエローサイズフリー全長(cm)50耐熱温度(℃)300トラスコ品番836-5433材質断熱材:アラミド繊維混フェルト、シリコンシート厚さ(mm)5質量(g)330規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、クリーンパック仕様入数(双)1中指長(cm)8.5材質(裏)ポリエステル材質(表)アラミド繊維(綿貼)手のひらまわり(cm)30耐切創性52018年トラスコ掲載ページ6 0837内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89576612MT724-CP
24,000
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする