サイクロン ジルコニア

サイクロン ジルコニア - ムラコサイクロン ジルコニア - ムラコサイクロン ジルコニア - ムラコサイクロン ジルコニア - ムラコサイクロン ジルコニア - ムラコサイクロン ジルコニア - ムラコサイクロン ジルコニア - ムラコサイクロン ジルコニア - ムラコ

日本製研磨布を使用し、日本で生産された超ローコストフラップディスクです。
騒音が小さく、火花も少ないので安全です。
研磨布なので研削後の二次バリの発生がなく、砥石と比べ仕上げ面が細かく美しいです。
自生作用に優れ、絶えず新しい砥粒が露出し、目詰まりを起こしません。

用途溶接ビード取りバリ取り、面取りサビ取り材質砥材:ジルコニア2018年トラスコ掲載ページ5 0933内容量1セット(5個)
全10種類を絞り込む
トラスコ品番
10種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89582237CY12522Z-100835-8980106
5,750
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
89582246CY12522Z-120835-8981101
5,750
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
89582255CY12522Z-40835-8977140
5,750
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
89582264CY12522Z-60835-8978129
5,750
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
89582273CY12522Z-80835-8979121
5,750
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
89582334CY18022Z-100835-8985189
9,050
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
89582352CY18022Z-40835-8982253
9,050
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
89582368CY18022Z-60835-8983226
9,050
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
89582343CY18022Z-120835-8986185
9,050
6,998
7,698(税込)
取扱停止中
返品不可
89582377CY18022Z-80835-8984213
9,050
6,998
7,698(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする