ボンバ外径100Φ穴径16Φ

ボンバ外径100Φ穴径16Φ - ムラコボンバ外径100Φ穴径16Φ - ムラコボンバ外径100Φ穴径16Φ - ムラコボンバ外径100Φ穴径16Φ - ムラコ

ワイヤーブラシのようにワイヤーが飛散することがなく、安全に作業が行えます。
ワイヤーブラシより研磨能力に優れ、すばやく作業ができます。
目詰まりが少なく、ナイロンの溶着がありません。

用途黒皮除去、サビ落とし、塗装はがしなど。トラスコ品番835-6045材質砥材 シリコンカーバイド質量(g)120最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高周速度62.8m/s(3768m/min)2018年トラスコ掲載ページ5 0991内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(mm)
穴径(mm)
砥材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89582386BMB10016120相当10016(15)シリコンカーバイド
13,250
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする