ユタカメイク
シート補修用強力粘着テープ
PVC(塩化ビニール)製の透明シートやターポリンシートに補修生地の透明・カラーに問わずシート補修が可能です。
用途
シート破れの補修に。
2018年トラスコ掲載ページ
6 1639
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89583384
SH-PV1
1個
クリア
100
0.2
0.48
塩化ビニール、粘着剤:アクリル系粘着剤
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
89583393
SH-PV2
1巻
クリア
100
10
0.48
塩化ビニール、粘着剤:アクリル系粘着剤
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください