曜日別特売

輪ゴム箱入り #16

輪ゴム箱入り #16 - ユタカメイク輪ゴム箱入り #16 - ユタカメイク輪ゴム箱入り #16 - ユタカメイク輪ゴム箱入り #16 - ユタカメイク

伸びがよく扱い易いです。
結束の定番品です。

用途小物の束ね、結束に。仕様#16包装形態箱入り2018年トラスコ掲載ページ6 1761
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
折径(cm)
太さ(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89583926TTB-16051箱(50g)1-160-天然ゴム
オープン
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89583935TTB-16101箱(100g)1-160-天然ゴム
オープン
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89583944TTB-16251箱(250g)1-160-天然ゴム
オープン
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89583953TTB-16501箱(500g)1-160-天然ゴム
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする