曜日別特売

ロードリングプラスロングボルト

ロードリングプラスロングボルト - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)ロードリングプラスロングボルト - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)ロードリングプラスロングボルト - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)ロードリングプラスロングボルト - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)ロードリングプラスロングボルト - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)ロードリングプラスロングボルト - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)ロードリングプラスロングボルト - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)ロードリングプラスロングボルト - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。
本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360°回転します。
ICE鋼ボルト採用により、インパクト荷重に対してもより強靭になりました。
CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。
高強度・コンパクト設計です。
継目のないリングで強靭です。
周囲温度で色変化する表面塗装(特許)を施しています。
変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。

用途金型、コンクリート(PC)、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。材質ICE鋼2018年トラスコ掲載ページ7 1346内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボルト径
トラスコ品番
質量(kg)
基本使用荷重(t)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89585283VLBG-PLUS-M10LM10858-76520.40.930
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
89585308VLBG-PLUS-M12LM12858-76530.481.3532
オープン
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
89585326VLBG-PLUS-M16LM16858-76540.96233
オープン
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
89585344VLBG-PLUS-M20LM20858-76551.673.550
42,003
39,980
43,978(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89585362VLBG-PLUS-M24LM24858-76562.284.550
オープン
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
89585387VLBG-PLUS-M30LM30858-76574.876.760
オープン
58,980
64,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年1月21日
89585405VLBG-PLUS-M36LM36858-76587.2877
オープン
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
89585432VLBG-PLUS-M42L-10TM42858-76599.281077
オープン
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
89585448VLBG-PLUS-M42L-15TM42858-766013.781595
オープン
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
89585466VLBG-PLUS-M48LM48858-766114.752095
オープン
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
89585484VLBG-PLUS-M8LM8858-76510.350.6330
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする