重松製作所
電動ファン付呼吸用保護具 SY11F (直結式)
呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。
スイッチレス、しかも、コードレスです。
伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
用途
各種粉じん作業に。
仕様
呼吸に合わせて空気を供給する呼吸連動型、Sy11FV3/OV 型式検定合格番号 第TP23号
トラスコ品番
773-7921
セット内容
ファンユニット×1、バッテリー×1、充電器×1、ユニットカバー×1、インナースポンジ×1
材質
シリコーンゴム
サイズ
M
質量(g)
271
タイプ
半面形
寸法(縦×横)(mm)
131×111
粒子捕集効率(%)
V3/OV、VF3:99.97%以上、G2F:95.0%以上
石綿(アスベスト)類対策用
呼吸用保護具の区分1
ダイオキシン類対策用
レベル2
適合フィルター
20401
2018年トラスコ掲載ページ
6 0183
内容量
1セット
注意
※フィルタは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89593227
SY11F
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
呼吸連動形PAPR 「シンクロ」PR動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった