B&W
4000用 メッシュポケット
ケースの蓋に取り付けられるメッシュポケットです。
用途
カメラ、レンズ、精密機器の保管、運搬用。
トラスコ品番
859-6160
セット内容
取付用ビス8本
適合本体
4000
質量(kg)
0.25
材質(本体)
ナイロン
2018年トラスコ掲載ページ
4 2176
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89602582
MB/4000
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください