曜日別特売

標準ベアリング ベストバリュー (開放タイプ)

標準ベアリング ベストバリュー (開放タイプ) - CCTYベアリングジャパン標準ベアリング ベストバリュー (開放タイプ) - CCTYベアリングジャパン標準ベアリング ベストバリュー (開放タイプ) - CCTYベアリングジャパン標準ベアリング ベストバリュー (開放タイプ) - CCTYベアリングジャパン標準ベアリング ベストバリュー (開放タイプ) - CCTYベアリングジャパン標準ベアリング ベストバリュー (開放タイプ) - CCTYベアリングジャパン標準ベアリング ベストバリュー (開放タイプ) - CCTYベアリングジャパン標準ベアリング ベストバリュー (開放タイプ) - CCTYベアリングジャパン

ラジアル荷重のほかにアキシアル荷重を負荷することが可能です。
摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低温、低振動が要求される用途に適しています。
転がり軸受の中で最も代表的な型式です。

用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)2018年トラスコ掲載ページ2 0004ベアリング番台6000内容量1個
全7種類を絞り込む
質量(g)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896039986000828-32191926810
オープン
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896040076001828-32202128812
オープン
199
219(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896040166002828-32213032915
オープン
199
219(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896040256003828-322240351017
オープン
239
263(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896040346004828-322368421220
オープン
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896040436005828-322479471225
オープン
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896040526006828-3225113551330
オープン
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする