DIC(旧:大日本インキ化学工業)
F型コンテナ仕切板
材質
ポリスチレン(PS)
質量(g)
49
2018年トラスコ掲載ページ
8 0768
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
高さ(mm)
厚さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89605714
F-5SB
171
136
4
ブルー
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89605723
F-5SY
171
136
4
イエロー
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください