DIC(旧:大日本インキ化学工業)
コンテナ
容量2.3L~45Lまで、数多くの種類を揃えたオリジナル工業用コンテナシリーズです。
汎用型コンテナです。
用途
部品の仕分け作業および輸送。
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89605732
DA-24
24
446×343×217.5
ブルー
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89605757
DA-33
-
-
-
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください