DY型コンテナ

DY型コンテナ - DIC(旧:大日本インキ化学工業)

容量2.3L~45Lまで、数多くの種類を揃えたオリジナル工業用コンテナシリーズです。
汎用型コンテナです。

トラスコ品番835-5748材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.7フタなし適合カード差しNO.1外寸法・幅(mm)370外寸法・高さ(mm)123外寸法・奥行(mm)2812018年トラスコ掲載ページ8 0765コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)228有効内寸法・高さ(mm)110有効内寸法・幅(mm)305内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89605766DY-98370×281×123ブルー
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする