曜日別特売

LED フラッシュライト

LED フラッシュライト - マグライトLED フラッシュライト - マグライトLED フラッシュライト - マグライトLED フラッシュライト - マグライトLED フラッシュライト - マグライトLED フラッシュライト - マグライト

ミディアムサイズで、つややかなデザインとなっています。
キャンドルモードを搭載しています。
スイッチはツイストヘッドでオンオフ、スポット、フラッドのモードがあります。
1メートル落下耐性、生活防水にも対応しています。

保護等級IPX4電球の種類LED内容量1個
全8種類を絞り込む
電源
全長(mm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
電源
全長(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89613572ML25LT-S2016単2電池(2本)別売168本体:アルミ合金
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
89613588ML25LT-S3016単2電池(3本)別売218本体:アルミ合金
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89613606ML300L-S3016単1電池(3本)別売298本体:アルミ合金
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
89613624ML50L-S3016単2電池(3本)別売258本体:アルミ合金
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89613642ML50LXS3CC6単2電池(3本)別売258本体: アルミ合金
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89613597ML300L-S2016単1電池(2本)別売232本体:アルミ合金
オープン
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
返品不可
89613615ML50L-S2016単2電池(2本)別売208本体:アルミ合金
オープン
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
返品不可
89613633ML50LXS2CC6単2電池(2本)別売208本体: アルミ合金
オープン
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする