曜日別特売
ML300L-S3016 LED フラッシュライト マグライト 89613606

LED フラッシュライト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
電源単1電池(3本)別売
明るさ(Lm)625
全長(mm)298
トラスコ品番856-2256
内容量1個注文コード89613606品番ML300L-S3016
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

ミディアムサイズで、つややかなデザインとなっています。
キャンドルモードを搭載しています。
スイッチはツイストヘッドでオンオフ、スポット、フラッドのモードがあります。
1メートル落下耐性、生活防水にも対応しています。

電源
単1電池(3本)別売
全長(mm)
298
材質
本体:アルミ合金
トラスコ品番
856-2256
色
黒
質量(g)
748
保護等級
IPX4
外径(mm)
38
明るさ(Lm)
625
照射距離(m)
406
2018年トラスコ掲載ページ
7 1028
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
117
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする