曜日別特売
ML25LT-S2016 LED フラッシュライト マグライト 89613572

LED フラッシュライト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
電源単2電池(2本)別売
全長(mm)168
明るさ(Lm)177
トラスコ品番856-2251
内容量1個注文コード89613572品番ML25LT-S2016
参考基準価格(税別)¥9,040販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

ミディアムサイズで、つややかなデザインとなっています。
キャンドルモードを搭載しています。
スイッチはツイストヘッドでオンオフ、スポット、フラッドのモードがあります。
1メートル落下耐性、生活防水にも対応しています。

電源
単2電池(2本)別売
全長(mm)
168
材質
本体:アルミ合金
トラスコ品番
856-2251
色
黒
質量(g)
317
保護等級
IPX4
外径(mm)
30.5
明るさ(Lm)
177
照射距離(m)
319
2018年トラスコ掲載ページ
7 1029
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
2(強)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする