HELIX BACKCOUNTRY

HELIX BACKCOUNTRY プリンストン HELIX BACKCOUNTRY プリンストン HELIX BACKCOUNTRY プリンストン HELIX BACKCOUNTRY プリンストン
(1件のレビュー)

スワイプでON・OFFを切り替えます。
2色調光機能付です。(白色、赤色それぞれで明るさ2段階+点滅モード)ハンガーループが付いています。
足が折りたため、それぞれフックになっているのでロープで吊ることができます。
足を半折にしてスポットライトとしても使用できます。
脚をたたみ、じゃばら部分をつぶせばコンパクトに持ち運び可能です。
ボディ部分を外して吊るせばテント内のダウンライトにもなります。

材質レキサン樹脂、デルリン 高さ(mm)120 光源色白/赤 外径(mm)53 2018年トラスコ掲載ページ7 1128 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(g)
明るさ(Lm)
連続点灯時間(時間)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89620983 HX1-RC-BK 155 155 22 内蔵充電池
オープン
4,998
5,498 (税込)
9日以内出荷

返品不可
89620965 HX1-BK 155 155 24 単4形乾電池×3本(別売)
6,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
89620965
2018-07-30
用途:
キャンプや寝室等
サービス業

おしゃれで、機能的。電池の持ちも想像していたより長くて、満足です。
ただ、ジャバラのホヤの整形物の中に、ゴミが同化して入っていたのが悔やまれます。
商品自体はよく考えられており、ホヤを外せばライトになるし、取り付け場所を選ばずに設置できるので、使用していて楽しいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする