RACODON
ハンドル付クロスカットチゼル
フランス製の高品質なチゼルです。
エアーグリップハンドルが快適な作業を実現します。
形状がクロスカットになっています。
用途
コンクリート等の切断、ハツリ作業などに。
仕様
両刃
トラスコ品番
855-3752
材質
クロムバナジウム鋼、ハンドル:プラスチック
全長(mm)
165
質量(g)
100
刃幅(mm)
13
2018年トラスコ掲載ページ
4 1893
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89621254
391CVB
オープン
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください