RACODON
フラットチゼル
フランス製の高品質なフラットチゼルです。
耐久性に優れ、快適な作業を実現します。
用途
コンクリート等の切断、ハツリ作業などに。
仕様
両刃
材質
クロムバナジウム鋼
2018年トラスコ掲載ページ
4 1893
内容量
1本
全6種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
125
150
175
200
250
300
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
刃幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89621367
7125
855-3764
125
80
14
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89621376
7150
855-3765
150
120
17
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
返品不可
89621385
7175
855-3766
175
265
20
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89621394
7200
855-3767
200
370
23
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89621403
7250
855-3768
250
460
23
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89621412
7300
855-3769
300
555
23
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください