RACODON
ローレット チゼル
フランス製の高品質なチゼルです。
グリップに滑りにくいローレット加工が施されており、高い作業性を発揮します。
用途
コンクリート等の切断、ハツリ作業などに。
仕様
両刃
トラスコ品番
859-7272
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
106
質量(g)
38
刃幅(mm)
10
2018年トラスコ掲載ページ
4 1893
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89621498
450CVB
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください