R-BALL センターポンチ

R-BALL センターポンチ - RACODONR-BALL センターポンチ - RACODONR-BALL センターポンチ - RACODONR-BALL センターポンチ - RACODONR-BALL センターポンチ - RACODON

フランス製の高品質なセンターポンチです。
ショックアブソーバーシステムが衝撃を吸収し、快適かつ安全に精度の高い作業を実現します。
亜鉛メッキ処理が施されています。
特許取得品です。
センターポンチの5本セットです。
金属製スタンド付きです。

2018年トラスコ掲載ページ4 1926材質クロムバナジウム鋼
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
全長(mm)
先端径(mm)
セット内容
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89621692555-31本101603-77
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89621708555-41本101604-80
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89621717555-51本101605-95
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89621726555-61本121806-117
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89621735555-81本121808-139
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89621744555-S1セット(5本)--3-4-5-6-8金属製スタンド、3、4、5、6、8710
オープン
6,598
7,258(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする