フランス製の高品質な平行ピンポンチロングタイプです。グリップに滑りにくいローレット加工が施されており、高い作業性を発揮します。平行ピンポンチロングタイプの6本セットです。金属製スタンド付きです。
いろんな物を使ったわけではありませんが、今まで借りて使った事のある別メーカーの物よりも、ある程度の柔らかさや粘りを持たせてある感じで、叩いた時の跳ね返りが少ないのではないかと思いました。そのかわりと言いましょうか、1度の利用ではありましたが、叩く頭の部分は早速潰れ始めていると思います。気になったタイミングで削りながら使用したいと思います。ちなみに細い番手のピンポンチなどは特に硬すぎるメーカーのは折れると聞いた事がありますので、折れずに使っていけるのではと期待しています。