RAVENDO
固定ハンドル式
走行安定性が良いです。
Φ400mm空気入りタイヤを採用しています。
ホイールストッパーを搭載しておりハンドルを持ち上げるとブレーキがかかります。
ハンドルに連結し牽引が可能です。
仕様
空気入りタイヤ(アメリカンタイプ/616010)、ホイールストッパー
車輪径(Φmm)
400
材質(車輪)
ゴム
特性
ストッパー付
2018年トラスコ掲載ページ
8 1116
ブレーキ/ストッパー
ストッパー付
材質(荷台)
スチール
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89622523
144004
1200
1500×700
470
75
オープン
¥
249,800
¥274,780
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89622548
144104
1200
2000×1000
470
89
オープン
¥
279,800
¥307,780
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください