曜日別特売

アジャスターケース ツイストパック(DP)

アジャスターケース ツイストパック(DP) - roseアジャスターケース ツイストパック(DP) - roseアジャスターケース ツイストパック(DP) - roseアジャスターケース ツイストパック(DP) - roseアジャスターケース ツイストパック(DP) - roseアジャスターケース ツイストパック(DP) - rose
(3件のレビュー)

フタを回転させるとケースが伸縮するアジャスター機能付ケースです。
ブロー成形品のため、強くて丈夫で割れにくく、耐油性も兼ね備えています。
円筒形状ですが、本体底部はころがり防止形状(6角形)です。

用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。2018年トラスコ掲載ページ10 0839材質ポリプロピレン(PP)ナチュラル内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
外寸(mm)
内寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89625436DP35X08015Φ45×85Φ35×80~120
オープン
219
241(税込)
当日出荷
89625445DP45X12031Φ53×127Φ45×120~200
オープン
289
318(税込)
当日出荷
89625454DP55X12044Φ63×127Φ55×120~200
オープン
369
406(税込)
当日出荷
89625463DP65X12054Φ73×127Φ65×120~200
オープン
439
483(税込)
当日出荷
89625472DP80X200144Φ95×208Φ80×200~350
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89625436
2025-02-10
用途: リールのスプール入れ
医療・福祉・介護関連業

スポンジを上下に両面テープでつけてバッチリです。ダイワのベイトリールのスプールで使用しています。

対象商品 : 89625445
2024-02-08
用途: 機器の予備品保管用

内径の選択と収納時の長さ調整ができる点でノンシールポンプのベアリングモニターの保管等にピッタリと思い購入しました。円筒形で内容物の長さに合わせて収納できるので容器の中に遊びができない点が絶妙で満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 89625436
2023-12-11
用途: 各種工事のビット携帯用
建設業・工事業

使い勝手の良かったΦ22×80~120の取り扱いが終了してしまい非常に残念です。
決して丈夫ではない半消耗品故、愛用&リピートしてたのに、ホントに残念。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする