曜日別特売

アジャスターケース クアドロパック(QP)

アジャスターケース クアドロパック(QP) - roseアジャスターケース クアドロパック(QP) - roseアジャスターケース クアドロパック(QP) - roseアジャスターケース クアドロパック(QP) - roseアジャスターケース クアドロパック(QP) - roseアジャスターケース クアドロパック(QP) - roseアジャスターケース クアドロパック(QP) - roseアジャスターケース クアドロパック(QP) - rose
(3件のレビュー)

長さ調整が可能なケースです。
ブロー成形品のため、強くて丈夫で割れにくく、耐油性も兼ね備えています。
積み重ねが可能で、工具整理、保管ケースとしても便利です。

用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。材質ポリプロピレン(PP)ナチュラル2018年トラスコ掲載ページ10 0839内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
有効長(mm)
有効径(Φmm)
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89625795QP45X060835-91482160~804550×50×70
オープン
269
296(税込)
当日出荷
89625804QP45X080835-91492980~1204550×50×90
オープン
269
296(税込)
当日出荷
89625813QP45X120835-915039120~2004550×50×130
オープン
339
373(税込)
当日出荷
89625822QP45X200835-915160200~3504550×50×210
オープン
439
483(税込)
当日出荷
89625838QP45X350835-9152100350~6204550×50×355
オープン
559
615(税込)
当日出荷
89625847QP55X060835-91533160~805560×60×70
オープン
289
318(税込)
当日出荷
89625856QP55X080835-91543780~1205560×60×90
オープン
309
340(税込)
当日出荷
89625865QP55X120835-915549120~2005560×60×130
オープン
389
428(税込)
当日出荷
89625874QP55X200835-915674200~3505560×60×210
オープン
499
549(税込)
当日出荷
89625883QP55X350835-9157135350~6205560×60×350
オープン
719
791(税込)
当日出荷
89625892QP65X080835-91585180~1206570×70×90
オープン
329
362(税込)
当日出荷
89625908QP65X120835-915963120~2006570×70×130
オープン
409
450(税込)
当日出荷
89625917QP65X200835-9160105200~3506570×70×210
オープン
589
648(税込)
当日出荷
89625926QP65X350835-9161175350~6206570×70×355
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89625917
2022-12-06
用途: 溶接棒の保管
その他業種

長さ350mmの溶接棒の保管にちょうどいい長さです。
溶接棒5kg入りを開封した後に箱の角を少し潰して丸ごと容器に入れておき養生テープで封をしておきました。
容器の蓋が固めなので深く差し込むと開けるのに苦労すると思いますので5㎝くらい重なる程度でやめておいた方がいいと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 89625874
2020-11-28
用途: インパクトドライバーのケース

モノタロウのインパクトドライバーをこれに入れてます。
予備のビットも入り便利なケースです。

1が参考にしています
対象商品 : 89625874
2019-09-08
用途: A4程度のケースを探してました
運輸・通信業

A4サイズの書類が開いた状態は入らないバックを使っており、書類を折り曲げられなく、雨が降っても保護してくれような筒を探してましたが、図面ケースのような大きな物しかなく諦めつつモノタロウで検索をかけたらちょうどありました。また安い。使い勝手が良さそうなので再度オーダーしようと思っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする