曜日別特売

コンテナ Really Useful Box

コンテナ Really Useful Box - RUPコンテナ Really Useful Box - RUPコンテナ Really Useful Box - RUP
(2件のレビュー)

非常に頑丈で壊れにくいイギリス製のコンテナです。
持ち運びに便利なハンドル付で、スタッキング(積み上げ)が可能です。

セット内容フタ材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ8 0782コンテナ種類ベタ目内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8962673235BLK35480×390×310ブラック
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
8962674864BLK64710×440×310ブラック
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
8962675784BLK84710×440×380ブラック
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥900/税込¥990
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89626748
2025-02-27
用途: 工具箱として
その他業種

何か軽いのは良いが、割れやすい感じがして…
安いから仕方ないですね

2024-03-05
用途: 建設現場での使用
建設業・工事業

耐久性は微妙。 
底面がすぐ割れた。
取手も片方がすぐ取れた。
荒く扱ってる訳ではないが、建築土木の現場においては頼りない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする