TONE(トネ/旧:前田金属工業)
リペアキット ダブルアクションサンダー用補修用パッド
ダブルアクションサンダーの補修用パッドです。
仕様
TONE リペアキット ダブルアクションサンダー用補修用パッド
摘要
マジック仕様
質量(g)
99
サイズ(mm)
125
2018年トラスコ掲載ページ
5 0528
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合機種
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89633136
RK-ADS50M
ADS50M
パット・穴なし
¥
4,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
89633145
RK-ADS50MS
ADS50MS
パット・穴あり
¥
4,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください